Slothuls 424-010-2 zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914210
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
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
Sluiting type Huls voor stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Midden 2000
voor bedrijfsinrichting tot bouwjaar Midden 2008
Materiaal huls Messing
cilindrische adapter-⌀ 15 mm
Binnen-vierkant 6 mm
Sluithendelweg 360 graden
Levering met cilindrische adapter
Montagemateriaal meegeleverd ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Uitsparing voor slotcilindervorm ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slothuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914210
EAN/GTIN 2050000977688
Nummer fabrikant 501253 637790 0001

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische adapter (⌀ 15 mm) met 6 mm binnenvierkant, slotadapterweg 360°.

T.b.v.:

Ladenbehuizing van de werkbanken nr. 933435933450; nr. 947220; 947230 en gereedschapskasten nr. 942905 − 944100 vanaf halverwege bouwjaar 2000 tot halverwege bouwjaar 2008. Uitzondering: niet voor deuren uit bovengenoemde nummerreeksen. (Schaalgreep nr. 914170).

Levering:

Slothuls compleet met cilindrische adapter, inclusief bevestigingsmoer.