Slothuls 225-010-41 zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914209
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
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
Sluiting type Huls voor stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Nr. 915500 vanaf midden 2000; nr. 916360 vanaf midden 2006
voor bedrijfsinrichting tot bouwjaar Nr. 915500 tot midden 2006
Materiaal huls Messing
Sluittong breedte 15,5 mm
Sluittong lengte 30,5 mm
Vorm sluittong gebogen
Sluithendelweg 90 graden
Montagemateriaal meegeleverd ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Uitsparing voor slotcilindervorm ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slothuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914209
EAN/GTIN 2050000977671
Nummer fabrikant 501243 637790 0001

Omschrijving

Uitvoering:

Sluittong gebogen, 30,5 mm lang, 15,5 mm breed, sluithendelweg 90°.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagen nr. 915500 vanaf halverwege bouwjaar 2000 tot halverwege 2006. GARANT gereedschapswagen nr. 916360 vanaf halverwege bouwjaar 2006. GARANT gereedschapswagen nr. 914505 vanaf halverwege bouwjaar 2017.

Levering:

Slothuls compleet met sluittong, inclusief bevestigingsmoer.