Slothuls 225-010-7 zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914203
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
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
Sluiting type Huls voor stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Midden 2000
Materiaal huls Messing
Sluittong breedte 15,5 mm
Sluittong lengte 39 mm
Vorm sluittong recht
Sluithendelweg 90 graden
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Uitsparing voor slotcilindervorm ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slothuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914203
EAN/GTIN 2050000977626
Nummer fabrikant 501235 637790 0001

Omschrijving

Uitvoering:

sluittong 39 mm lang, 15,5 mm breed, sluithendelweg 90°.

T.b.v.:

Alle lades van de KOMPAKT-werkbanken nr. 930950931900, lade van de werkbankpoot nr. 933720 (ook in werkbanken nr. 933422; 933427). Vanaf medio bouwjaar 2000. Links bevestigde deuren van de garderobekasten nr. 958710958730 en voor lade en monitorkast van de computerkasten nr. 951100951635 vanaf medio bouwjaar 2000 − medio bouwjaar 2008; huls voor TFT-monitorkast op aanvraag. Sinds augustus 2006 ook in lade over de volle breedte van de werkbanken nr. 932600.

Levering:

slothuls compleet met sluittong, inclusief bevestigingsmoer.