• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Slothuls 225-010-5 zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914200
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
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
Sluiting type Huls voor stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Midden 2000
voor bedrijfsinrichting tot bouwjaar Midden 2008
Materiaal huls Messing
Geschikt voor Deuren van alle KÖGL-werkbanken
niet geschikt voor Deuren van de werkbanken nr. 931500, nr. 934100 – 934170
Sluittong breedte 15,5 mm
Sluittong lengte 39 mm
Vorm sluittong 1 mm gebogen
Sluithendelweg 180 graden
Montagemateriaal meegeleverd ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Uitsparing voor slotcilindervorm ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slothuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914200
EAN/GTIN 2050000977596
Nummer fabrikant 501231 637790 0001
Fabrikant DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sluittong 39 mm lang, 15,5 mm breed, 1 mm gebogen, sluithendelweg 180°.

T.b.v.:

Deuren van alle KÖGL-werkbanken van halverwege bouwjaar 2000 tot halverwege 2008. Uitzondering: niet voor deuren van werkbanken nr. 931500 (huls nr. 914201) en niet voor HOLEX-werkbanken nr. 934100934170 (huls nr. 914202).

Levering:

Slothuls compleet met sluittong, inclusief bevestigingsmoer.

Tip:

In deuren van KOMPAKT-werkbanken (nr. 930950; 931000; 931400; 931600; 931700; 931800) inbouw van huls nr. 914200 ook na medio 2008.