{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar | Midden 2000 | |
voor bedrijfsinrichting tot bouwjaar | Midden 2008 | |
Materiaal schaalgreep | Kunststof | |
Kleur schaalgreep | antraciet | |
Geschikt voor | Vleugeldeurkasten van de productgroep 95 | |
geschikt voor puntsluiting | voor 1-punts- resp. 3-punts-sluiting | |
Sluittong (vergrendeling in kast) breedte | 22 mm | |
Sluittong (vergrendeling in kast) lengte | 68 mm | |
Sluittong centraal breedte | 16 mm | |
Sluittong centraal lengte | 55 mm | |
Sluithendelweg | 90 graden | |
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk | ja | |
Cilinderhuis wisselen mogelijk | ja | |
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk | ja | |
Levering zonder cilinderhuis | ja | |
Producttype | Schaalgreep |
Artikelnummer | 914180 | |
EAN/GTIN | 2050000977589 | |
Nummer fabrikant | 501257 637790 0001 |