Momentsleutelset Service MANOSKOP® No. 730QUICK/735/4 4 st.

Artikelnummer: 91388078
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 91388078
EAN/GTIN 4018754323296
Nummer fabrikant 91388078
L-nummer L60010 7540

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud 4-delig:
  • 2 momentsleutels uit de 730QUICK-serie,8-40 Nm, 40–200 Nm
  • 2 palrad met fijne tanden,3/8 inch + 1/2 inch, 60 tanden, werkhoek 6°
Belangrijkste kenmerk van momentsleutels:
  • ontkoppelend
  • Er is geen reset naar „0” nodig, omdat het meetelement alleen belast wordt tijdens het aanhalen
  • Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
  • Snelle beveiligingsvergrendeling
  • Bliksemcorrectie door eenvoudig te bedienen klemhendel in de handgreep
  • Ergonomisch ontworpen, antislipverstelelement met duimuitsparing
  • Geoptimaliseerde baalgrip voor vermoeiingsvrij werk
  • Dubbel stopsignaal
  • Draai de insteekgereedschappen naar links vast door ze om te draaien
  • Als de belasting na uitschakeling of lasten tegen de bedrijfsrichting in blijft, bijv. wanneer bouten vastzitten, heeft dit geen invloed op het uitschakelmechanisme, dat dus tegen beschadiging is beschermd
  • Kalibratie met perfectControl-kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Indien nodig Herkalibratie zonder demontage
  • Met certificaat
Afwijking display ± 4%

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 4
  • Hoogte mm (h): 85 mm
  • Lengte [mm): 480 mm
  • Gewicht: 3588 g
  • Breedte mm (b): 285 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen