1/2″ (12,5mm) dopsleutelset 50/4/1QR 5st

Artikelnummer: 91336410
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 91336410
    EAN/GTIN 4018754308293
    Nummer fabrikant 91336410
    L-nummer L60010 7862

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Binnenzeskant sleutels voor binnenzeskant bouten
    • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • HPQ®-High Performance kwaliteit, verchroomd staal, verchroomd
    • Gereedschap in een nauwkeurig passende, chemisch bestendige LD harde schuimrubberen wisselplaat
    Inhoud 5-delig:
    • 4 binnenzeskant sleutels 1/2″ met dubbele zeskant nr. 50: 10; 13; 17; 19 mm
    • 1 QuickRelease-ratel met fijne tanden 1/2” nr. 512QR N L.265 mm, werkhoek 4,5°, 80 tanden

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 5
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
    • Hoogte mm (h): 40 mm
    • Lengte [mm): 310 mm
    • Gewicht: 910 g
    • Breedte mm (b): 90 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen