1/4″ (6,3mm) 1/2″ (12,5mm) dopsleutelset 40/52/45/12 QR 57st

Artikelnummer: 91222607
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 91222607
EAN/GTIN 4018754308279
Nummer fabrikant 91222607
L-nummer L60010 7634

Omschrijving

Omschrijving:

  • In een robuuste, stapelbare ABS-kunststof doos
Inhoud 57-deel:
  • 9 binnenzeskant sleutels, 1/4″ Nr. 40: 4; 7; 5,5; 6; 5; 8; 9; 10; 11 mm
  • 3 INHEX wisselplaten voor binnenzeskant bouten 1/4″ Nr. 44: 3; 4; 5 mm
  • 1 QuickRelease fijngetande ratel; 1/4″ Nr. 415QR N: 117 mm
  • 1 QuickRelease indrukknop 1/4″ nr. 400QR: 150 mm
  • 1 QuickRelease kruishendel nr. 404QR: 116 mm
  • 2 QuickRelease-verlengstukken 1/4″ Nr. 405QR: 54 mm; 150 mm
  • 1 QuickRelease kruiskoppeling 1/4″ Nr. 407QR: 45 mm
  • 1-bit houder 1/4″ Nr. 412: 25 mm
  • 3-bits schroevendraaierinzetstukken voor kruiskopschroeven, 1/4″ Nr. 1221-1223: PH1; PH2; PH3
  • 3-bits schroevendraaierinzetstukken voor kruiskopschroeven, 1/4” nr. PZ1221-1222: PZ1; PZ2
  • 3-bits schroevendraaierinzetstukken voor sleufschroeven, 1/4” nr. 1160, 1164, 1166 0,5 x 3 mm; 0,8 x 4 mm; 1,0 x 5,5 mm
  • 3-bits schroevendraaierinzetstukken voor binnenzeskant bouten, 1/4″ Nr. 1300-1302: 3; 4; 5 mm
  • 7-bits schroevendraaierinzetstukken voor interne TORX®-schroeven, 1/4″ No. 1414-1419: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 10 binnenzeskant sleutels, 1/2″ Nr. 52: 13; 19; 17; 18; 16; 21; 22; 24; 27; 30 mm
  • 5 INHEX wisselplaten voor binnenzeskant bouten, 1/2″ Nr. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 QuickRelease fijngetande ratel nr. 512QR N: 1/2″
  • 1 QuickRelease kruishendel nr. 506QR: 300 mm
  • 2 QuickRelease extensies 1/2″ met nr. 509QR: 130 mm; 255 mm
  • 1 QuickRelease kruiskoppeling 1/2″ Nr. 510QR: 80 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 57
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″, 1/2″
  • Hoogte mm (h): 85 mm
  • Lengte [mm): 290 mm
  • Gewicht: 5398 g
  • Breedte mm (b): 480 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen