Universele schaar 160mm

Artikelnummer: 9119840
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9119840
EAN/GTIN 4036535277163
Nummer fabrikant 9119840
L-nummer L60160 5048

Omschrijving

Omschrijving:

voor universeel gebruik
handgeslepen
fijn gepolijst koolstofstaal C45

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 6″
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Materiaal: Koolstofstaal C45
  • Oppervlak: Staal verchroomd
  • Lengte snijkant [mm]: 65 mm
  • Gebruik/toepassing: Voor universeel gebruik
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • herslijpbaar: geen
  • naderhand instelbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen