2 omkeerbare wegwerpbeitels, HC 260 C/E/M

Artikelnummer: 911030713
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaaf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 911030713
EAN/GTIN 4003665300221
Nummer fabrikant 911030713

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor alle soorten zachthout

Kenmerk:

  • Afmetingen: 260 x 18.6 x 1 mm
  • Geschikt voor: HC 260 C / HC 260 M / HC 260 K
  • verkoopeenheid: 2
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen