TYROLIT Niet-geweven waaierpen 80x50-6x40mm A150 PREMIUM staal/roestvrij staal/metaal

Artikelnummer: 910853
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 910853
EAN/GTIN 8024406012056
Nummer fabrikant 910853

Omschrijving

Omschrijving:

Door de vele korrels kunnen verschillende oppervlakstructuren en ruwheden bekomen worden. Tyrolit-vliesstiften zijn ook verkrijgbaar met een geïntegreerd slijpweefsel, waardoor er meer materiaal kan worden verwijderd en een grovere oppervlakstructuur ontstaat.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH & VLIES FLAP WHEEL spindle mounted
  • Specificatie : A FIJN C X 150
  • Afmeting (D x T): 80 x 50 mm
  • diameter: 80 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Korrelgrootte: 150
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Veelzijdig assortiment
  • Minder werk benodigd
  • Universele toepassing

Toepassing:

  • For finishing steel, stainless steel and nonferrous metals

Advies:

  • Fleece flap wheels spindle mounted with coated abrasive (VL-C) for increased stock removal
  • Fleece flap wheels spindle mounted without coated abrasive for fine work
  • Use on adjustable straight grinders

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen