Universeel mes 175mm

Artikelnummer: 9107910
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Mes, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9107910
EAN/GTIN 4036535029106
Nummer fabrikant 9107910

Omschrijving

Omschrijving:

extreem scherp
kling van koolstofstaal C75

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 175 mm
  • Lengte van het blad: 60 mm
  • Materiaal: C75
  • Gebruik/toepassing: Universeel gebruik
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Intrekbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen