ESD legbordwagen

Artikelnummer: 9101
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9101
Kopiëren
EAN/GTIN 4017976091013
Kopiëren
Nummer fabrikant 9101
Kopiëren
L-nummer L90080 1113
Kopiëren
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Elektrisch geleidend ontwerp. Gelast stalen buis en profielstaal, elektrisch geleidende poedercoating, leigrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 1 Vaste en 2 losse legborden van elektrisch geleidende houtplaat volgens DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenkwielen en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD banden (thermoplastisch elastomeer), elektrisch geleidend. Naaf met precisiekogellagers. Maximaal comfort: Zeer lage start-, rol- en zwenkweerstand. Rustige loop op vlakke vloeren. Niet-markerende banden (non-marking). Remmen op de zwenkwielen Draagvermogen per etage 50 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Draagvermogen legbord (kg): 50
Lengte effectief gebied (mm): 1000
Effectieve breedte (mm): 600
totale lengte (mm): 1169
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 1152
Etagehoogten (mm): 276, 676, 1076
Banden: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 200 × 40

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen