TYROLIT Vliespen 80x50-6x40mm A MEDIUM PREMIUM staal/roestvrij staal/ne metaal

Artikelnummer: 908711
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 908711
    EAN/GTIN 8024406011165
    Nummer fabrikant 908711
    L-nummer L50140 2082

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Door de vele korrels kunnen verschillende oppervlakstructuren en ruwheden bekomen worden. Tyrolit-vliesstiften zijn ook verkrijgbaar met een geïntegreerd slijpweefsel, waardoor er meer materiaal kan worden verwijderd en een grovere oppervlakstructuur ontstaat.

    Kenmerk:

    • Form: VLIES FLAP WHEEL spindle mounted
    • Specificatie : A MEDIUM
    • Afmeting (D x T): 80 x 50 mm
    • diameter: 80 mm
    • Sterkte: 50 mm
    • Korrelgrootte: 40
    • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Staal, Roestvrij staal
    • Gereedschap voor: Rechte slijpers

    Voordeel:

    • Veelzijdig assortiment
    • Minder werk benodigd
    • Universele toepassing

    Toepassing:

    • For finishing steel, stainless steel and nonferrous metals

    Advies:

    • Fleece flap wheels spindle mounted with coated abrasive (VL-C) for increased stock removal
    • Fleece flap wheels spindle mounted without coated abrasive for fine work
    • Use on adjustable straight grinders

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen