TYROLIT Vliespen 60x50-6x40mm A MEDIUM PREMIUM staal/roestvrij staal/ne metaal

Artikelnummer: 908710
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 908710
EAN/GTIN 8024406010946
Nummer fabrikant 908710

Omschrijving

Omschrijving:

Door de vele korrels kunnen verschillende oppervlakstructuren en ruwheden bekomen worden. Tyrolit-vliesstiften zijn ook verkrijgbaar met een geïntegreerd slijpweefsel, waardoor er meer materiaal kan worden verwijderd en een grovere oppervlakstructuur ontstaat.

Kenmerk:

  • Form: VLIES FLAP WHEEL spindle mounted
  • Specificatie : A MEDIUM
  • Afmeting (D x T): 60 x 50 mm
  • diameter: 60 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Veelzijdig assortiment
  • Minder werk benodigd
  • Universele toepassing

Toepassing:

  • Voor de afwerking van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Advies:

  • Non-woven pennen met schurend materiaal (VL-C) voor betere verwijdering
  • Non-woven pennen zonder schurende stof voor fijn werk
  • Gebruik van verstelbare rechte slijpmachines

Bijzonderheden:
  • Maximale levensduur
  • Perfect voor het bewerken van moeilijk bereikbare gebieden
  • Geen verandering in oppervlakteafwerking

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen