balancer tot 17 kg belasting

Artikelnummer: 90801030004
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Trekveer / balancer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 90801030004
    EAN/GTIN 4014586835181
    Nummer fabrikant 90801030004
    L-nummer L00030 111

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • balancer maximaal 17 kg hefvermogen
    • veilig ophangen van het apparaat en de voedingskabel in de ″gewichtloos″ conditie

    Kenmerk:

    • Belastbaarheid instelbaar 13,5 - 17 kg
    • fabrieksinstelling 15 kg
    • max. kabelverlenging 2 m
    • uitvoering met draadkabel
    • gewicht 3,2 kg

    Voordeel:

    • Constante trekkracht
    • scheurvaste staalkabel
    • opgerolde kabel verkrijgbaar als accessoire

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen