balancer tot een belasting van 9 kg

Artikelnummer: 90801027000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Trekveer / balancer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 90801027000
EAN/GTIN 4014586835150
Nummer fabrikant 90801027000
L-nummer L00030 50

Omschrijving

Omschrijving:

  • balancer maximaal 9 kg hefvermogen
  • veilig ophangen van het apparaat en de voedingskabel in de ″gewichtloos″ conditie

Kenmerk:

  • Draagvermogen instelbaar 4,5 - 9 kg
  • fabrieksinstelling 7 kg
  • max. kabelverlenging 2 m
  • staaldraaduitvoering
  • gewicht 3,2 kg

Voordeel:

  • Constante trekkracht
  • scheurvaste staalkabel
  • opgerolde kabel verkrijgbaar als accessoire