Mini-olienevelaar

Artikelnummer: 9070N-1
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
    Artikelnummer 9070N-1
    EAN/GTIN 4000896206407
    Nummer fabrikant 9070N-1
    L-nummer L60140 4335

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Voor motorisch aangedreven pneumatische gereedschappen met luchtaansluiting buitendraad 12,91 mm (1/4″)
    • Automatisch oliën voor het verlengen van de levensduur van uw pneumatische gereedschappen
    • Navulbaar, vulhoeveelheid 28 ml
    • Bijzonder lichte, compacte uitvoering
    • Schroefdraadinzet in vuldop
    • Max. luchtdoorstroming: 2612 l/min
    • Luchtaansluiting inlaat: Buitenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Luchtaansluiting uitlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Max. bedrijfsdruk [bar]: 10 bar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen