Filterdrukregelaar

Artikelnummer: 9070-7
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
Artikelnummer 9070-7
EAN/GTIN 4000896153398
Nummer fabrikant 9070-7
L-nummer L60140 3008

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestaand uit filterdrukreduceer en manometer
  • Luchtaansluit-schroefdraad 12,91 mm (14″)
  • Luchtdoorstroming bij 6,3 bar: 1800 Nl/min
  • Aansluiting manometer: 3,2 mm (18″)
  • Max. druk: 16 bar (12″ en 38″) 12 bar (14″),
    maximale werkdruk: 12 bar (12″ en 38″) 10 bar (14″)
  • Drukweergave: 0,5 – 12 bar
  • Filtergraad: 10 µm
  • Vulcapaciteit filterdrukreduceer: 50 ml
  • Nettogewicht (kg): 0.38 kg
  • Temperatuurbereik: -10°C – 55°C