Hand vuist, wigvorm

Artikelnummer: 906A
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
    Producttype Uitdeuktas

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 906A
    EAN/GTIN 3148516952875
    Nummer fabrikant 906A
    L-nummer L60130 7468

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Model met één vlakke en één gebogen zijde
    • gepolijst

    Kenmerk:

    • H [mm]: 25
    • B [mm]: 68
    • L [mm]: 130
    • [kg]: 1,2