Dopsleutelset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 435 mm x 215 mm x 62 mm

Artikelnummer: 905
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 905
EAN/GTIN 4000896045846
Nummer fabrikant 905
L-nummer L60140 3302

Omschrijving

Omschrijving:

6KT.-STECKSCHLUESSEL-SATZ 905, Versandgewicht: 7,473 kg, GTIN/EAN: 4000896045846
  • Metalen cassette (HAZET-blauw)
  • 2-componenten zachtschuiminleg
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 2 x 13 ∙ 8 – 32
  • Afmetingen / lengte: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Nettogewicht (kg): 7.47 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 30

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 900-8 ∙ 900-9 ∙ 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-25 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Scharniergreep 914-15
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5
Verlengstuk 918-10
Universeel scharnier 920
Dopsleutelbit 980-2X13

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen