Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ extra lang ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 17 ∙ 130 mm

Artikelnummer: 904SLG-17
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 904SLG-17
EAN/GTIN 4000896100576
Nummer fabrikant 904SLG-17
L-nummer L60140 522

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof inzetstuk voor de bescherming van de oppervlakken aan de wielbouten
Speciaal voor wiel(de)montage van AMG-velgen resp. aluminium sportvelgen met diepliggende wielbouten
  • Veilige afstand tot spatborden bij afsluitend aandraaien van schroeven met HAZET-momentsleutel - geen verlengstuk nodig
  • Kunststof huls (draaibaar) buitenkant ter bescherming van de velg
  • Extra lange uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 17 mm
  • Afmetingen / lengte: 130 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 28.3 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 30 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.28 kg
  • Voor machinebediening