Waspistolenset

Artikelnummer: 9048P-2/3
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
    Artikelnummer 9048P-2/3
    EAN/GTIN 4000896234608
    Nummer fabrikant 9048P-2/3
    L-nummer L60140 4931

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Effectieve, krachtige en oplosmiddelvrije reiniging van bijv. koelsystemen met geschaalde systeemreinigingsmondstukken
    Niet spattende, effectieve reiniging van machine-, installatie- en voertuigonderdelen met Jet wasmondstuk
    • Reiniging zonder gebruik van agressieve chemicaliën of oplosmiddelen
    • Draaischarnier op wateraansluiting helpt om een „slangkluwen“ te voorkomen
    • Traploze, onafhankelijke regeling van water- en persluchttoevoer
    • Inclusief was- en systeemreinigingsmondstuk
    • Zonder terugspatten, ook bij het reinigen met gecombineerde water-/persluchtstraal op korte afstand
    • Beschadigingsvrij reinigen door water-/luchtgebruik
    • Snelle, eenvoudige en voorzichtige reiniging
    • Hoogwaardige materialen
    • Inclusief:
      • Wateraansluitingsvarianten: 13 mm (1/2″) nippel voor waterkoppeling (compatibel met Gardena-systeem) of 20 mm (3/4″) GHT slangschroefdraad
      • Geschaald systeemreinigingsmondstuk
      • Jet-wassproeier
    • Bedrijfsdruk (bar) lucht: 6-10
    • Temperatuurbereik -10/+40 °C
    • Slangdiameter lucht aanbevolen: 10 mm
    • Slangdiameter water aanbevolen: 13 mm
    • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
    • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.4 kg
    • Luchtverbruik [l/min]: 200 l/min (3.3 l/sec)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen