Soda straalpistool ∙ 247 mm

Artikelnummer: 9045P-1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9045P-1
EAN/GTIN 4000896209590
Nummer fabrikant 9045P-1
L-nummer L60140 4293

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Zachte, schadevrije en milieuvriendelijke reiniging en lakverwijdering met NaHCO3 (natriumbicarbonaat)
  • Beschadigt geen rubber, glas of plastic
  • Geen verwarming/vervorming van platen bij het stralen
  • Toepassingsgebieden:
    • Verwijderen van graffiti
    • Gevel- en gedenktekenreiniging
    • Ontlakken van houten voorwerpen
    • Verwijderen van verf van glazen oppervlakken en raamkozijnen, zonder het glas en de dichtingen te beschadigen
    • Verwijderen van bootcoatings, zonder scheepswanden te beschadigen
  • 1 vooraf ingestelde precisiesproeier voor een optimaal vermogen
  • 3 krachtige breedstraalsproeier
  • Navulbaar reservoir met 1,2 l volume
  • Inclusief 1 kg soda mineraal straalmiddel
  • Handgreep, aftrek en klep uit acetaalkunststof
  • Dichtingen en O-ringen van nitril
  • Veer van gehard veerstaal
  • Reservoir van PEHD
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Afmetingen / lengte: 247 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.46 kg
  • Luchtverbruik [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)