Plank

Artikelnummer: 90432736
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
Artikelnummer 90432736
EAN/GTIN 4018754339204
Nummer fabrikant 90432736

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra legplaat voor werkbank WB 621

Kenmerk:

  • Kleur: Zwart RAL 9005
  • voor nr.: WB 621
  • Hoogte mm (h): 33 mm
  • Lengte [mm): 440 mm
  • Gewicht: 1310 g
  • Gewicht kg: 1.310 kg
  • Breedte mm (b): 327 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen