Bandenspanningsmeter

Artikelnummer: 9041-1
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
    Producttype Bandenvulapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9041-1
    EAN/GTIN 4000896147076
    Nummer fabrikant 9041-1
    L-nummer L60140 440

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale rubberen ommanteling beschermt de manometer tegen lichte stoten
    • Meettolerantie ± 0,3 bar
    • Handgreep met bedieningshendel en aflaatknop (voor éénhandsbediening)
    • Flexibele slang (lengte 400 mm) met geïntegreerde snelsluit steeknippel
    • Max. druk: 12 bar
    • In de greep geïntegreerd ophangoog
    • Manometer-meetbereik: 0 – 12 bar
      Verdeling: 0,1 bar
    • Manometer-diameter: 63 mm
    • Schaalwaarde in bar
    • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
    • Nettogewicht (kg): 0.41 kg
    • Temperatuurbereik: -10°C – 40°C

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen