Uitblaaspistool ∙ 100 mm ∙ geluidsarm ∙ met gebogen buis ∙ 255 mm

Artikelnummer: 9040P-3
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
Producttype Pistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9040P-3
EAN/GTIN 4000896209644
Nummer fabrikant 9040P-3
L-nummer L60140 4141

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Snelle verwijdering van spaanders of andere vreemde voorwerpen, in het bijzonder op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Uiterst geluidsarm
  • Sterke blaaskracht
  • Blokkeringsvrij
  • Buis-∅: 8 mm
  • Blaasbuis en schacht van staal
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI indien geblokkeerd
  • Gebruik op machines, in werkplaatsen, bij houtbewerking, hobbywerkplaatsen
  • Handgreep, trekker en klep van acetaatkunststof
  • Dichtingen en O-ringen van nitril
  • Veer van gehard veerstaal
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Bedrijfsdruk (bar): 6
  • Max. bedrijfsdruk [bar]: 12 bar
  • Afmetingen / lengte: 255 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.1 kg
  • Temperatuurbereik: -10°C – 80°C
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 76.8 dB(A) Lp A
  • Luchtverbruik [l/min]: 245 l/min (4.1 l/sec)

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.