Uitblaaspistool ∙ 300 mm ∙ 420 mm

Artikelnummer: 9040P-2
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
Producttype Pistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9040P-2
EAN/GTIN 4000896209552
Nummer fabrikant 9040P-2
L-nummer L60140 4152

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Snelle verwijdering van spaanders of andere vreemde voorwerpen, in het bijzonder op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Lange sproeier
  • Rechte buis
  • Buis-∅: 8 mm
  • Blaasbuis en schacht van staal
  • Blaasbuislengte ~ 280 mm
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • Gebruik op machines, in werkplaatsen, bij houtbewerking, hobbywerkplaatsen
  • Handgreep, trekker en klep van acetaatkunststof
  • Dichtingen en O-ringen van nitril
  • Veer van gehard veerstaal
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6
  • Max. bedrijfsdruk [bar]: 16 bar
  • Afmetingen / lengte: 420 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.19 kg
  • Temperatuurbereik: -10°C – 80°C
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 84 dB(A) Lp A
  • Luchtverbruik [l/min]: 290 l/min (4.8 l/sec)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen