Slanghaspel

Artikelnummer: 9040N-13
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
    Producttype Slang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9040N-13
    EAN/GTIN 4000896214648
    Nummer fabrikant 9040N-13
    L-nummer L60140 4432

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Automatische slanghaspel zorgt voor orde in de werkplaats – geen rondslingerende slang, waardoor het gevaar op ongevallen wordt beperkt
    • Slangstop op elk punt mogelijk door de „Stop at any point“-functie
    • Nette opwikkeling door automatische geleiding
    • Geremde opwikkeling tegen ongevallengevaar
    • Binnendiameter slang: 13 mm (12″)
    • Geschikt voor perslucht of water
    • Afmetingen: 500 x 418 x 210 mm
    • Hybride polymeerslang, zwart
    • Aansluitslang lengte: 1 m
    • Geïntegreerde boorsjablonen voor de montage op de kartonverpakking
    • Voldoet aan alle geldende bepalingen van de EG-richtlijn voor machines 2006/42/EG
    • Gesloten speciale kunststof behuizing met zwenkbare beugel van metaal voor individuele montage op de werkplek Boorgatenafstand-beugel: 186 mm
    • Luchtaansluiting inlaat: Buitenschroefdraad 20,96 mm (1/2″)
    • Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 20,96 mm (1/2″)
    • Slanglengte: 15 m
    • Max. bedrijfsdruk [bar]: 20 bar
    • Nettogewicht (kg): 9.5 kg
    • Temperatuurbereik: -40°C – 80°C

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen