Slanghaspel

Artikelnummer: 9040N-10
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
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9040N-10
EAN/GTIN 4000896206445
Nummer fabrikant 9040N-10
L-nummer L60140 4154

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Automatische slanghaspel zorgt voor orde in de werkplaats – geen rondslingerende slang, waardoor het gevaar op ongevallen wordt beperkt
  • Slangstop op elk punt mogelijk door de „Stop at any point“-functie
  • Nette opwikkeling door automatische geleiding
  • Geremde opwikkeling tegen ongevallengevaar
  • Binnendiameter slang: 10°mm
  • Geschikt voor perslucht of water
  • Afmetingen: 459 x 378 x 205 mm
  • Afmetingen verpakt: 465 x 400 x 220 mm
  • Hybride polymeerslang, zwart
  • Aansluitslang lengte: 0,9 m
  • Geïntegreerde boorsjablonen voor de montage op de kartonverpakking
  • Schroefdraad BSPT
  • Voldoet aan alle geldende bepalingen van de EG-richtlijn voor machines 2006/42/EG
  • Optioneel bruikbaar met de HAZET-veiligheidskoppeling 9000-061
  • Gesloten speciale kunststof behuizing met zwenkbare beugel van metaal voor individuele montage op de werkplek
  • Boorgatafstand-beugel: 186 mm
  • Luchtaansluiting inlaat: Buitenschroefdraad 16,41 mm (3/8″)
  • Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 16,41 mm (3/8″)
  • Slanglengte: 15 m
  • Max. bedrijfsdruk [bar]: 20 bar
  • Nettogewicht (kg): 6.45 kg
  • Temperatuurbereik: -40°C – 60°C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen