Fluisterslang ∙ 540 mm

Artikelnummer: 9040-013
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
Artikelnummer 9040-013
EAN/GTIN 4000896232994
Nummer fabrikant 9040-013
L-nummer L60140 5361

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Geluidsreductie van de HAZET Twin Turbo slagmoersleutelFluisterslang voor geluidsreductie van de HAZET Twin Turbo slagmoersleutel 9013TT ∙ 9013Lg TT
Veerklem voor het bevestigen van de slang aan de greep
  • Met veerklem voor bevestiging van de slang aan de greep
  • Totale lengte: 540 mm
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 16,41 mm (3/8″)
  • Afmetingen / lengte: 540 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen