Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 19 ∙ 85 mm

Artikelnummer: 903SLG6-19
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 903SLG6-19
EAN/GTIN 4000896223589
Nummer fabrikant 903SLG6-19
L-nummer L60140 5057

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Los- en vastdraaien van strakke wielbouten door mogelijk gebruik van een 20 mm = 3/4″ slagmoersleutel
Speciaal voor bestelwagens en lichte vrachtwagens zoals FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
  • Bediening met kracht-verloopdoppen, bijv. HAZET 1003S-1 of dopsleutel Sleutelwijdte 24 mm maakt een hoge krachtoverdracht mogelijk door optionele 20 mm = 3/4″ aandrijving
  • Kunststof huls geel
  • Op de dopsleutel aangebrachte zeskant maakt aanpassing op 20 mm = 3/4″ aandrijving mogelijk
  • Draaibare kunststof huls buitenkant (uitwisselbaar) ter bescherming van de velgen bij het aandraaien van de wielbouten
  • Kunststof hulzen qua kleur gecodeerd, voor het snel vinden van de gewenste sleutelwijdte
  • Kunststof inzetstuk voor de bescherming van de oppervlakken aan de wielbouten
  • Lange uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 19 mm
  • Afmetingen / lengte: 85 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 30.8 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 27 mm
  • Voor machinebediening

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.