Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 22 ∙ 85 mm

Artikelnummer: 903SLG-22
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 903SLG-22
EAN/GTIN 4000896155453
Nummer fabrikant 903SLG-22
L-nummer L60140 1212

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Materiaalsparende wielmontage en -demontage (aluminium velgen)
  • Kunststof inzetstuk voor de bescherming van de oppervlakken aan de wielbouten
  • Extra met kunststof huls buitenkant (vervangbaar) ter bescherming van de velgen bij het aandraaien van de wielbouten
  • Bijzonder geschikt voor aluminium velgen voor OPEL Insignia
  • Kunststof huls groen (niet draaibaar)
    Zonder kunststof inzetstuk
  • Kunststof hulzen qua kleur gecodeerd, voor het snel vinden van de gewenste sleutelwijdte
  • Lange uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 22 mm
  • Afmetingen / lengte: 85 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 30.5 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 30 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.28 kg
  • Voor machinebediening