Blindklinknagelpistool ∙ 270 mm

Artikelnummer: 9037SPC
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9037SPC
EAN/GTIN 4000896150168
Nummer fabrikant 9037SPC
L-nummer L60140 2658

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pneumatisch/hydraulisch
    Voor blinde klinknagels tot 4,8 mm
  • Mogelijke klinknagelmaten:
    aluminium klinknagels: 2,4 – 4,8 mm
    stalen klinknagels: 2,4 – 4,8 mm
    rvs klinknagels: 2,4 – 3,2 mm
  • 4 mondstukken (één voorgemonteerd): 2,4 ∙ 3,2 ∙ 4 ∙ 4,8 mm
  • Slaglengte 14 mm
  • Robuuste metalen behuizing
  • Trekkracht: 8700 N
  • Koppelingsstekker met scharnier voor flexibele inzet
  • Luchtverbruik: 1 l/slag
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Afmetingen / lengte: 270 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.5 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 73 dB(A) Lp A