Plaatschaar ∙ 255 mm

Artikelnummer: 9036N-5
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9036N-5
EAN/GTIN 4000896209651
Nummer fabrikant 9036N-5
L-nummer L60140 4354

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Voor rechte en contoursnedes
  • Hoogwaardige kling voor maximaal snijresultaat: staal 1,2 mm/aluminium 1,6 mm
  • Traploze snelheidsregeling met toerentalregelaar op de achterkant van de greep
  • Trillingsdemping
  • Snijbreedte: 4,5 mm
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 86 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 1.60 m/s2
  • Vermogen Watt: 370 Watt
  • Koude-isolerende greep
  • Afmetingen / lengte: 255 mm
  • Nettogewicht (kg): 1 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 80 dB(A) Lp A
  • Luchtverbruik [l/min]: 104 l/min (1.7 l/sec)