Vibratiebijtel set

Artikelnummer: 9035V/5
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9035V/5
EAN/GTIN 4000896213368
Nummer fabrikant 9035V/5
L-nummer L60140 4148

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Trillingstoepassingen op vastgeroeste schroefverbindingen
  • Vibratiebeitel set
  • Luchtverbruik: 57 – 594 l/min
  • Geluidsdrukniveau: 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Slagtoerental instelbaar in 9 standen tot 2600 slagen/min.
  • Beitelopname: Binnenzeskant 10 mm
  • Asopnamelengte: 73 mm
  • Kunststof koffer
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Koude-isolerende greep
  • Nettogewicht (kg): 2.5 kg
  • Aantal gereedschappen: 5

Levering:

Combi-basisapparaat ∙ met trillings- en hamerfunctie 9035VH ∙ 9035VH-01 ∙ 9035V-01 ∙ 9035V-02 ∙ 9035V-03 ∙ 9035V-04

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen