Wederzijdse zaagbladen ∙ 153 mm

Artikelnummer: 9034P-R/5
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
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9034P-R/5
EAN/GTIN 4000896218318
Nummer fabrikant 9034P-R/5
L-nummer L60140 4461

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor snel en krachtig zagen
Recipro sabelzaagbladen voor sabelzaag 9034P-2 en accusabelzaag 9234
  • Verpakkingsinhoud 5 stuks
  • 18 tanden/inch, schuine, gegolfde vertanding
  • Voor alle metalen inclusief non-ferro pijpleidingen, platen en roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 - 3 mm
  • Totale lengte: 153 mm
  • Breedte 19 mm
  • Dikte 1 mm
  • Bimetaal
  • Afmetingen / lengte: 153 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.17 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen