Sabelzaag ∙ 160 mm

Artikelnummer: 9034P-2
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9034P-2
EAN/GTIN 4000896218288
Nummer fabrikant 9034P-2
L-nummer L60140 4455

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
In hoogte verstelbare oplegbeugel, ook bruikbaar voor dubbelwandige platen
  • Prestatieverhoging bij een gelijktijdige vermindering van gewicht, luchtverbruik, geluidsemissie en trilling
  • Luchtuitlaatrichting verstelbaar
  • Geschikt voor kleine zaagradiussen
  • Snijvermogen aluminium: 4 mm
  • Snijvermogen staalplaat: 3 mm
  • Slagen/min.: 9500
  • Door de opname van vijlbladen (in de leveringsomvang) bijzonder geschikt voor het reinigen van sensorschachten enz.
Inhoud:
1 sabelzaag
3 zaagbladen, met respectievelijk 18/24/32 tanden (totale lengte: 93 mm)
1recipro zaagblad, 18 tanden (totale lengte: 153 mm)
5 vijlen (totale lengte: ~135 mm)
1 binnenzeskantsleutel (in de handgreep)
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 97.7 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 6.13 m/s2
  • Zaagslag: 10 mm
  • Afmetingen / lengte: 160 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.4 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 86.7 dB(A) Lp A
  • Luchtverbruik [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen