Vijlenset ∙ 5-delig ∙ 135 mm

Artikelnummer: 9034P-050/5
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
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9034P-050/5
EAN/GTIN 4000896218349
Nummer fabrikant 9034P-050/5
L-nummer L60140 4714

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Voor braam-/vuilverwijderingen op bijv. lagerposities, ABS-sensoropnames
  • Efficiënt gebruik door de korte slag van de sabelzaag, vooral in nauwe ruimten
Vijlenset
Voor sabelzaag 9034P-2
  • Verpakkingsinhoud 5 stuks
  • Inhoud:
    1 ronde vijl
    1 driehoekige vijl
    1 halfronde vijl
    1 platte vijl
    1 vierkante vijl
  • Geschikt voor talrijke materialen
  • Totale lengte: circa 135 mm
  • Schachtdiameter: 4 mm
  • Afmetingen / lengte: 135 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen