Diepslijper ∙ 371 mm

Artikelnummer: 9033P-8
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
    Producttype Slijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9033P-8
    EAN/GTIN 4000896190515
    Nummer fabrikant 9033P-8
    L-nummer L60140 3674

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Voor ontoegankelijke plekken, voor het doorslijpen van plaat en staal
    • Extra vlakke opbouw van de slijpkop – slechts 46 mm
    • Bijzonder geschikt voor gebruik in krappe omgevingen, bijv. voor het slijpen van bevestigingsklemmen aan de uitlaatpijp in ingebouwde toestand
    • Trillingsarm
    • Snelverstelling van de beschermkap zonder gereedschap
    • Knop voor het blokkeren van de aangedreven zijde (spindelborging) voor een eenvoudige schijfvervanging
    • Diameter van de schijfopname: 10 mm (38″)
    • Inclusief 1 slijpschijf 100 x 0,8 x 9,53 mm
    • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
    • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
    • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
    • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 100.5 db(A) Lp W
    • Trillingsversnelling: 3.65 m/s2
    • Vermogen Watt: 700 Watt
    • Koude-isolerende greep
    • Afmetingen / lengte: 371 mm
    • Nettogewicht (kg): 1.7 kg
    • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 89.5 dB(A) Lp A
    • Omwentelingen/minuut: 14000
    • Luchtverbruik [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen