Slijpschijvenset

Artikelnummer: 9033P-08/5
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9033P-08/5
EAN/GTIN 4000896201549
Nummer fabrikant 9033P-08/5
L-nummer L60140 3989

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Doorslijpen van dunwandige staalplaten/stalen onderdelen
  • Slijpschijven voor professioneel gebruik
5 slijpschijven 100 x 1 x 9,53 mm
  • Voor diepslijper 9033P-8
  • Normen: EN 12413 en OSA
  • Ook geschikt voor roestvrij staal
  • Voor max. toerental: 15300 1/min.
  • Voor snijsnelheid max.: 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Made in Germany
  • Aantal gereedschappen: 5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen