Mini excentrische slijpmachineset ∙ 107 mm

Artikelnummer: 9033N-5
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
Producttype Slijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9033N-5
EAN/GTIN 4000896205585
Nummer fabrikant 9033N-5
L-nummer L60140 4375

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor moeilijk toegankelijke plekken en herstellingswerken
  • 36-delige set, inhoud:
    • 1 excentrische slijpmachine
    • 2 slijpschijven 50 mm (2″) en 75 mm (3″)
    • Per 10 slijppads korrel 320 / 400 / 600
    • 1 Instelsleutel
  • Klittenbandbevestiging
  • Schroefdraad slijpschijf: M6
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 93 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 0.77 m/s2
  • Vermogen Watt: 238 Watt
  • Koude-isolerende greep
  • Afmetingen / lengte: 107 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.64 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 80 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 15000
  • Luchtverbruik [l/min]: 79 l/min (1.3 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen