Haakse mini-slijper ∙ 129 mm

Artikelnummer: 9033M-7
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
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9033M-7
    EAN/GTIN 4000896227242
    Nummer fabrikant 9033M-7
    L-nummer L60140 4713

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Praktisch, licht apparaat voor werkzaamheden in nauwe ruimtes
    • Zwaar belastbare, meervoudig gelagerde aandrijving met 2,5-maal langere levensduur in vergelijking met conventionele aandrijvingen
    • Voor slijpschijven: 50-59 mm
    • Voor slijpschijfdikte: 1-4 mm
    • Verstelbare beschermkap
    • Spindelschroefdraad: 3/8 inch 24 UNF
    • Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
    • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
    • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
    • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
    • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 96.8 db(A) Lp W
    • Trillingsversnelling: 1.90 m/s2
    • Vermogen Watt: 224 Watt
    • Koude-isolerende greep
    • Afmetingen / lengte: 129 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.53 kg
    • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 85.8 dB(A) Lp A
    • Omwentelingen/minuut: 18000
    • Luchtverbruik [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
    ″Mini″ pneumatisch programma
    • Innovatief 5-lamellen concept voor nog meer kracht dan bij conventionele aandrijvingen
    • Hoge betrouwbaarheid en continue werking

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen