Slijpschijven ∙ ∅ 50 mm

Artikelnummer: 9033M-07/10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9033M-07/10
EAN/GTIN 4000896229680
Nummer fabrikant 9033M-07/10
L-nummer L60140 4917
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 10 slijpschijven 50 x 1 x 10 mm
  • Voor staal en rvs
  • Maximale snijsnelheid 100 m/s
  • Aantal gereedschappen: 10

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen