Omschrijving:
Penseelborstels met gegolfde draad zijn geschikt voor opruwen, afbramen, ontroesten, matteren en reinigen. Voor het verwijderen van bramen en roest, maar ook van rubber en andere verontreinigingen op moeilijk bereikbare plekken.
Kenmerk:
- Form: 52P DW PENSEELBORSTELS
- Specificatie : M 0,3 mm
- Afmeting (D x H - GE x I): 12 x 20 - 6 x 60 mm
- diameter: 12 mm
- Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- Afhankelijk van het toerental spreidt de borstel zich uit en kunnen boorgaten met verschillende diameters worden bewerkt
- De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
Wir empfehlen:
- Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen
- Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen
Advies:
- Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen