Omschrijving:
Rondborstels op stift met gegolfde draad zijn geschikt voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen.
Kenmerk:
- Form: 52R DW STAALBORSTEL OP STIFT
- Specificatie : M 0,3 mm
- Afmeting (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- diameter: 70 mm
- Sterkte: 15 mm
- Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
Wir empfehlen:
- Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen
Advies:
- Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen