Excentrische slijper ∙ 231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm

Artikelnummer: 9033-2
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
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9033-2
EAN/GTIN 4000896156337
Nummer fabrikant 9033-2
L-nummer L60140 1173

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stofafzuiging
  • Inclusief afzuigleiding (2,0 m) en opvangzak
  • Traploze toerentalregeling
  • Lage bouwhoogte en lichte composietbehuizing
  • Slijpschijf met 15-gat-boring, ∅ 150 mm met klittenbandbevestiging
  • Antisliphandgreep
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 93.8 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 5.35 m/s2
  • Slijpslag: 5 mm
  • Vermogen Watt: 375 Watt
  • Afmetingen / lengte: 231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.9 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 88.8 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 12000
  • Luchtverbruik [l/min]: 57 l/min (0.9 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen