Eliminatorschijven set ∙ 4-delig

Artikelnummer: 9033-11-030/4
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
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9033-11-030/4
EAN/GTIN 4000896222728
Nummer fabrikant 9033-11-030/4
L-nummer L60140 5116

Omschrijving

Omschrijving:

Eliminatorschijvenset, 4-delig
Voor de bewerking van hardnekkige oppervlakken
  • Zachte variant
  • Flexibele grove reinigingsschijf voor universele reinigingstoepassingen voor gebruik op grotere oppervlakken
  • Set bestaande uit 4 schijven
  • Versterkte clean + strip constructie
  • Sterk nylon vezelvlies
  • Open vliesstructuur
  • Roloc® snelwisselsysteem voor snelle en gereedschaploze montage
  • Diameter: 50,8 mm
  • Aanbevolen t/min.: 8000 - 10000
  • Max. t/min.: 18000