Eliminatorschijven set ∙ 4-delig

Artikelnummer: 9033-11-020/4
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9033-11-020/4
EAN/GTIN 4000896222834
Nummer fabrikant 9033-11-020/4
L-nummer L60140 4948

Omschrijving

Omschrijving:

Eliminatorschijvenset, 4-delig
Voor de bewerking van hardnekkige oppervlakken
  • Harde variant
  • Voor roestverwijdering, lakverwijdering, reiniging van lasnaden, verwijdering van sterke oppervlaktevervuiling en -coatings
  • Voor rvs, FE-metaal, NE-metaal, aluminium en werkstukken zoals platen, buizen, lasnaden
  • Gebruik op grotere oppervlakken
  • Hoge randvastheid
  • Lange levensduur
  • Set bestaande uit 4 schijven
  • Versterkte clean + strip constructie
  • Sterk nylon vezelvlies
  • Grove vliesconstructie
  • Roloc® snelwisselsysteem voor snelle en gereedschaploze montage
  • Diameter: 50,8 mm
  • Aanbevolen t/min.: 8000 - 10000
  • Max. t/min.: 18000