Slijpmachine ∙ recht ∙ 200 mm

Artikelnummer: 9032P-1
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
    Producttype Staafslijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9032P-1
    EAN/GTIN 4000896190508
    Nummer fabrikant 9032P-1
    L-nummer L60140 3607

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Slijpen, glanzen, polijsten en ontbramen
    • Extreem sterk apparaat (700 Watt)
    • Rechte uitvoering
    • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
    • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
    • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
    • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 98 db(A) Lp W
    • Trillingsversnelling: 0.46 m/s2
    • Boorhouder: 6
    • Vermogen Watt: 700 Watt
    • Koude-isolerende greep
    • Afmetingen / lengte: 200 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.8 kg
    • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 87 dB(A) Lp A
    • Omwentelingen/minuut: 22000
    • Luchtverbruik [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen